※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱硬質ゴム車輪付プレート式固定(スチール金具)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09109878 品番 B-VEHI-125R
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,010 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

自在旋回部には特殊耐熱グリースを使用。
自在・固定が同じ取付ピッチ。
最高使用温度下での連続使用は最長1時間。使用後は約1時間のクールダウンが必要です。

用途
製菓・製パン業のオーブン台車に。
高温殺菌処理用台車や工場内乾燥ライン用台車に。
検査・試験機器などに。
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)88 取付座(mm)100×85 取付ピッチ(mm)80×60 取付高(mm)150 材質(車輪)熱可塑性ゴム 軸径(Φmm)9(外径12mmカラー入り) リム幅(mm)37.5 硬度(HS)75-85 ベアリングニードルベアリング 取付穴(mm)9 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])88[90] 最高使用温度(℃)200 車輪取付幅(mm)46 特性耐熱性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ空気入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする