クール・テック
MirrorXponge(ミラースポンジ)カップタイプ(底面使用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
粒度
#240
注文コード
09110267
品番
MX-C30/RE1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
粒度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
#240
寸法(mm)
Φ30×10
色
赤
シャンク径(Φmm)
3
シャンク長(mm)
29.5
関連資料:
(3.64MB)
注意
※ご使用中はパッケージを保管し、本書記載の内容を必ずお守りください。
※使い始めは目立たないところで傷がつかないことを確認してからご使用ください。
※ 強く擦りすぎると傷が深くつく恐れがあります。
※対象素材以外や塗装面、コーティング面には使用しないでください。 本製品に含んだ水分が少ない状態 (ドライ状態 )で使用すると、高温になることがあります。 使用時間を調整するとともに、作業中および直後の研磨部位に触れないようにしてください。 怪我をする恐れがあります。
※本製品にゴミなどの異物がついた状態で使用すると、対象素材を傷つける恐れがあります。ご使用後は床置きにせず、乾燥させた後にパッケージにお戻しください。
※ 火や熱源のそばに置かないでください。
※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
※廃棄時は各自治体の定める方法にしたがってください。
※使用上限回転数 3750min-1