防水ワイドLED

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09110368 品番 2715
参考基準価格(税別)¥723 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。

発光色 仕様DC12V車専用、防水 セット内容防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚 寸法(Φmm)(LED)15 消費電流(mA)20 コード60cm×0.2sq相当 取付穴径(Φmm)(マウント)17 取付板厚(mm)MAX3 防水保護等級IPX6相当

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
車 内装
株式会社村上電気工事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

専用マウントカバーとLED本体を合わせた時LED本体が外れてしまう。

対象商品:
09110368
2024-02-16
用途:
マジェスティSのシート裏に

夜間シートボックスから物を取り出す際に暗くて見え難いのでシートカバー交換時にシート裏に埋め込みました。明るくて良いですよ。

対象商品:
09110368
2021-12-27
用途:
ドアミラー下にウエルカムライトを作りました。

明るさは申し分有りませんが ケーブルが意外と固く ドアミラーは開閉するのでケーブルが切れると思い
途中からロボットケーブルに交換しました。
ロボットケーブル仕様もあれば尚良いと思います。
デイーラーのメカニックに純正で有りましたっけ?と勘違いされほど良い製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
09110352
2020-06-13
用途:
プリウスαの運転席と助手席ドアのサービスホール取付けました
運輸・通信業

運転席と助手席ドアのサービスホール(黒色のウレタンゴム)にこの商品をインストールして配線を延長しドア下のカーテシーランプ配線に割り込めせてドアが開いた時に点灯するようにDIYしました。LEDも非常に明るく夜間後方への視認性を確保できました。

対象商品:
09110368
2021-12-07
用途:
キーシリンダーのリングが光らないので手元を照らすように購入
株式会社白寿生科学研究所 様 (製造業)

良い点
パッケージにΦ17の穴が空いており現物あわせが容易
青色と白色が選べる事
悪い点
特になし

1人が参考にしています
対象商品:
09110368
2020-05-22
用途:
デイライトに
サービス業

耐久性があるのでデイライトにおすすめ
ブレーキホースとクラッチワイヤーにつけてます
夜これが有ると無いとでは大違いです

1人が参考にしています
対象商品:
09110368
2020-07-19
用途:
車内の照明

グローブボックスに埋め込みイルミ連動で取付しました。明るくて良いです。

対象商品:
09110368
2018-09-11
用途:
デイライト
サービス業

デイライト作成する為に購入。
取り付け簡単で、配線も丈夫で使いやすい商品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする