ラゲッジルーム用LED

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09110377 品番2924
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,649

ラゲッジスペースを明るく照らす!室内照明をカンタンに増設できるLEDスイッチ付で任意でON-OFFが可能ゴムカバー付専用ケースで曲面にもなじみやすい。

発光色 仕様DC12V車専用、LED6灯 消費電流(mA)70 コード長さ(cm)30 太さ(sq)(コード)0.2相当

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-09
用途:
マイカーのトランク内照明として

DIYでトランク内の照明追加分として購入取り付けしました。配線や取り付け位置の加工は大変でしたが、小型の割りには明るく便利で重宝しています。

対象商品:
09110377
2023-08-04
用途:
軽バンの荷室補助照明
有限会社 丸建 はやし工務店 様 (建設業・工事業)

思っていたより小さいので、大丈夫かと思いましたが、
夜間点灯してみて、意外と明るいので、安心しました。
これなら、後部座席付近等、増設するのも良さそうです。
これは、イイ。

対象商品:
09110377
2021-06-29
用途:
農機具
農・林・水産業

トラクターのルームランプ様に購入しました。
ドアを開けたときライプがつくようにしたいと思います。

対象商品:
09110377
2020-01-27
用途:
サンバーバンにて
むつらぼし屋 様 (運輸・通信業)

めちゃくちゃ明るくて、大満足です。スイッチがついているのもお気に入りポイントでした。

対象商品:
09110377
2019-07-04
用途:
自動車カスタムに
自動車・二輪車・自転車関連業

荷室の照明に利用。
明るくて文句なしです。
照度の変化ができれば尚GOODです。

1人が参考にしています
対象商品:
09110377
2019-07-23
用途:
自動車整備
有限会社モンテ・ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自動車整備で後部に追加でランプを取り付け作業穴を開けずに小型で明るいとので選びました、配線が細くてつなぐのが、少し時間がかかりました。

対象商品:
09110377
2019-08-10
用途:
車内照明
その他業種

小型軽量で取り付け簡単ですがスイッチの接触が不安かな。

1人が参考にしています
対象商品:
09110377
2019-01-05
用途:
自動車のラゲッジなどの追加照明として
その他業種

軽く薄型で明るく、両面テープの固定も簡単。使いやすい。重箱の隅を言えば、スイッチの感触くらいか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする