曜日別特売
2892 防水ワンタッチコネクター(接続用) エーモン 09110404

2892 防水ワンタッチコネクター(接続用) エーモン 09110404
2892 防水ワンタッチコネクター(接続用) エーモン 09110404
2892 防水ワンタッチコネクター(接続用) エーモン 09110404

防水ワンタッチコネクター(接続用)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード09110404品番2892
参考基準価格(税別)¥445販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。
防水対応(IPX4相当)

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途車外での配線の接続にワンタッチで0.2sqの配線コードが接続できる適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX4相当
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09110404
2020-10-15
用途: 電話線
恩地冷蔵株式会社

電話線の接続に。ペンチいらずで手でいける。2点かましタイプなので確実。

3が参考にしています
対象商品 : 09110404
2020-10-02
用途: 機械修理
中屋隆雄建設業・工事業

取り扱いが簡単で脱着もスムーズに処理出来ました。
次回も購入予定

1が参考にしています
対象商品 : 09110404
2019-06-23
用途: 防犯器の信号線修理

老化した防犯器の信号線と電源装置と配線の修理加工に使いました。

1が参考にしています
対象商品 : 09110404
2017-12-07
用途: センサー交換作業

作業がスピードアップ出来ました。良かったです。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする