エーモン
エーモンの AV取付用品
エーモンの 車用配線タップコネクター
防水ワンタッチコネクター(分岐用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
09110413
品番
2893
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥445
ワンタッチで1本の電源線を2本に分岐できる
ジェルが空間を埋めて防水!
プライヤーではさむだけ。
防水対応(IPX4相当)
適合
(コードサイズ)0.2sq専用
用途
車外での電源線の分岐に。
使用可能温度範囲
-10〜80℃
使用可能電力
DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級
IPX4相当
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。