エーモン
エーモンの AV取付用品
エーモンの 車用配線タップコネクター
防水ワンタッチコネクター(割り込み分岐用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
09110422
品番
2894
参考基準価格(税別)
¥445
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ワンタッチで1本の電源線を2本に分岐できる
ジェルが空間を埋めて防水!
プライヤーではさむだけ。
防水対応(IPX3相当)
適合
(コードサイズ)0.2sq専用
用途
車外での電源線の分岐に。
使用可能温度範囲
-10〜80℃
使用可能電力
DC12V30W以下/DC24V60W以下
防水保護等級
IPX3相当
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。