KOTO
KOTOの スパナ/レンチ
KOTOの コンビネーションスパナ
極薄型メガネレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09110468
品番
LW-1919S
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
好評のLWメガネレンチシリーズにストレートタイプを新発売。
差込部は同サイズ19mmの6角、12角のコンビネーション。
狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
厚さ(mm)
両端:5
全長(mm)
300
質量(g)
223
最大締付トルク(N・m)
160
注意
※本製品の最大使用トルクは160N・mですので使用時のオーバートルクにはご注意ください。
※本製品にパイプ等を延長しての作業は行わないでください。
※本製品をハンマー等で強い衝撃を与えないでください。
※使用時には相手の六角部の根元までしっかりと差し込んで使用して下さい。