ガレージミラー

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09110578 品番6610
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,834 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

出庫時の死角をなくし安全を確保。
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー。
近距離用。
アタッチメント・金具で幅広くカンタンに取り付けできる。

形状角型 仕様近距離用:視認距離〜約5m、曲面率:450R セット内容ミラー本体:1個・取付金具:1個・フランジナット:2個・タッピングビス:2本 材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:ポリプロピレン ミラー寸法(mm)150×150mm 視認距離〜約5m
取扱説明書:
注意
※本製品にはアタッチメントは付属しておりません。別途、取り付け位置にあったアタッチメントをお買い求め下さい。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:405
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09110578
2024-03-05
用途:
会社で使用

軽く設置も楽、会社の駐車場の出入りの際の確認用に購入しました。

対象商品:
09110578
2021-09-21
用途:
車の出庫時
その他業種

低価格にかかわらず、軽量で取り付けやすくて視界は良好で、車の出庫時の安全確認に役立っています。

対象商品:
09110578
2021-05-29
用途:
ガレージからの出庫
その他業種

軽くてかなり良いとおもいます
曲面ミラーなので、視界はかなり良好です。
しいて言えば もう少し大きめが良かったかも。

対象商品:
09110587
2020-12-15
用途:
自宅からクルマを出す際の安全確認

自宅駐車スペースのサイドが塀のため見えません。人がよく通るのでヒヤッとしたことも何度かありました。このミラーを付けてから安心して道路に出れます。幅6m位の道路でしたら
充分に見えますし、不自然な感じもしません。大きさも自宅用でしたら丁度いいと思います。
取り付けも全く問題ありません。自分の場合は、少し高いところに付けたかったので、別にステーを用意して取り付けをおこないました。

2021-01-17
用途:
カーポートへの駐車時
製造業

金額及び質感共に良い商品です。黒が有ったら良かったです

対象商品:
09110578
2019-08-26
用途:
ガレージ内の確認
くるまや CHIBA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ガレージに車入れる時の位置確認に役立っています。
取付時もとても軽くて助かりました。

対象商品:
09110578
2019-03-16
用途:
車庫からの自動車の出し入れ
その他業種

クリアなミラーで、軽く大きさも手ごろで、取り付けやすく、非常に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09110578
2019-05-31
用途:
掘り込み車庫の安全確保に。

車の出庫時、道路の往来状況の初期確認にとても役立っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする