シーアンカー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット サイズ適合ボート:26〜28 注文コード09110617 品番4.5M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥116,300 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

シーアンカーは水の抵抗によって船体の揺れを押さえ、風流れを防ぎます。
フィッシング等の沖止まりや、エンジントラブル時にも威力を発揮します。
三谷社のシーアンカーは長年の独特の縫製技術を生かし、入念な加工をしてあるので、縦横の破れを防ぎ丈夫で長年の使用に耐える作りです。
操作が簡単で、効力、安定性に非常に優れています。

サイズ適合ボート:26〜28 直径(Φ)パラシュート:4.5m 対応張綱:9m×16本 4Φ、本綱:15m 12Φ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする