※使用例
モノタロウの 文房具
モノタロウの デスクマット
モノタロウの 既製デスクマット
デスクマット 1mm 非転写 下敷き付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
09110696
品番
10W2-09959
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくい。
デスク天板を傷や汚れから防止できます。
用途
机での筆記作業等に。
仕様
マウス非対応
材質
上敷/軟質PVC 光沢、下敷/不織布
厚さ(mm)
上敷/1.0、下敷/1.0
色
上敷/透明、下敷/グリーン
タイプ
下敷き付
寸法(幅W×奥行D)(mm)
995×595
マット厚(mm)
1
下敷厚(mm)
1
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※温度・湿度・直射日光等使用環境により、製品が若干収縮や反り上がりする場合があります。
※巻きぐせが強い場合は上から荷重をかけて頂ければ数日で軽減します。
※転写しにくい加工を施していますが、コピートナーやインク、コピー機やプリンターの種類により、まれに転写する可能性がありますのでご注意ください。
※従来ご使用のデスクマットに挟んであった書類等は、新しくコピーしなおしてから挟んでください。古いインクが移る場合があります。
※熱い湯のみ等50℃以上の物は直接デスクマットの上に置かないでください。跡がついたり変形の原因になります。