岩崎電気
岩崎電気の 蛍光灯
岩崎電気の LED蛍光灯
直管LEDランプ LDL20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09111098
品番
LDL20S・N/11/12K
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
質量(g)
125
消費電力(W)
11
口金
GX16t-5
定格周波数(Hz)
50/60
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
1200
定格入力電圧(V)
100〜242対応
平均演色評価数(Ra)
84
光源色
昼白色
光源寿命
LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)
0.35
電球の種類
LED
ワット数
LDL20