HMFKS-01 非常用給水リュック(水袋・専用コック付) 香彩堂 09111208 HMFKS-01 非常用給水リュック(水袋・専用コック付) 香彩堂 09111208 HMFKS-01 非常用給水リュック(水袋・専用コック付) 香彩堂 09111208 HMFKS-01 非常用給水リュック(水袋・専用コック付) 香彩堂 09111208

非常用給水リュック(水袋・専用コック付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09111208 品番HMFKS-01
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥8,206
販売価格(税別)
7,598

給水バッグがリュックになった。しかも簡易水道にもなる優れもの。
水袋以外に避難用品が25Lも入るBIGな大きさ。
コックをひねるだけで蛇口がわりに。
ループ付きなので引掛けられる(S字フックも付いています)
背面の非常持出袋の文字は200m先の光を反射。
背負いベルトも幅広に作られ方への負担も軽減。

セット内容非常用給水リュック、水袋(透明・10L)、専用コック 質量(kg)約1 規格日本防災協会認定製品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×450

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする