カクセー
カクセーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カクセーの グラス・食器・カトラリー
カクセーの マグカップ・グラス・コップ
ココカフェ 真空二重マグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09111247
品番
CC-30I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
内ビン/ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%) 胴部/ステンレス鋼(粉体塗装) フタ栓・中栓/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム
色
アイボリー
容量(mL)
300
質量(g)
185
直径×高さ(cm)
5.9×19.4
保温効力(℃)
59以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下