カクセー
カクセーの キッチン/調理家電
カクセーの その他調理家電
カクセーの フードメーカー/製菓
cococafe 直火専用 アルミニウム ホットサンドメーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09111265
品番
CC-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
直火専用
材質
表面加工/(内面)ふっ素樹脂塗膜加工、(外面)焼付塗装 本体/アルミニウム合金 ハンドル/フェノール樹脂
色
ブラック
質量(g)
362
サイズ(cm)
幅15.2×奥行35.4×高さ3
外寸(cm)
プレート:幅15.2×奥行14×高さ3