メイン画像

SAXON スタンドビジネスバッグ 5218

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09111956 品番 5218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

SAXON スタンドビジネスバッグ 5218 サクソンは、落ち着いたトーンで、就活生からビジネスマンまで 幅広い年代にオススメのビジネスバッグです。スタイリッシュで高級感が溢れる軽量自立タイプです。B5サイズPCが収納可能なPCルーム付(ウレタン入り)でサイドまで大きく開く三方開きです。長時間の移動で便利なショルダーベルトが付属しています。

用途ビジネスバッグに。 ネイビー 種類ファスナー 長さ(cm)ショルダーベルト:145 ポケット数内側4 寸法(cm)横40×縦30×マチ9.5
注意
※記載しておりますサイズ・重量は測定方法により若干異なる場合があります。商品の写真は、撮影の状況等により実際の商品と色合いなどが若干異なる場合があります。出来る限り新しく入荷した商品の画像を掲載しておりますが、製造時期により予告なく仕様変更される場合がございます。商品画像は別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする