超快適マスク プリーツタイプ 日本製

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(7枚) 注文コード09112023 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

全面フィット構造でスキマをつくらず強力遮断!
「99%カットフィルタ※」で空気中のウイルス飛沫、花粉の侵入をしっかりブロック。PM2.5にも安心。 (※ウイルス飛沫:VFE 試験、花粉:花粉捕集効率試験)
通気フィルタで息ラクラク。
肌触りがよいシルクタッチフィルタで、つけ心地快適。
長時間つけても耳が痛くない、やわらかストレッチ耳かけ。

タイプふつう ホワイト 種別簡易マスク 形状プリーツ型 入数(枚)7 構造3層 寸法(縦×横)(mm)90×175 生産国日本 対象風邪・花粉・ウイルス・PM2.5等 ひもタイプ耳かけ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75733367
2022-09-08
用途:
夏季作業時

夏期に着用しても顔が痒くならない。
いつも重宝してます。

対象商品:
09112014
2021-09-10
用途:
外出時など。
たけまつ土木 様 (建設業・工事業)

耳かけの部分がやや広く一日中付けていてもとても楽です。小さめサイズがあまり無く助かります。

対象商品:
09112023
2021-06-30
用途:
清掃

立体よりも密着しないかと思ったら、意外ときっちり密着し、息も吸いやすく表示の通り、快適なのでリピート買いしています。

2020-10-07
用途:
仕事中
医療・福祉・介護関連業

一日中つけていても耳が痛くなく、他のマスクのように肌に刺激もなくとても優しいです。
毎日入荷を待っています!

2人が参考にしています
対象商品:
09112014
2020-11-27
用途:
外出時
メンテナンスKM 様 (サービス業)

一日中つけても、耳が痛くないしフット感がありすごく良い、小さめのタイプは女性にお勧めです。

対象商品:
09112023
2018-03-05
用途:
いつも使いに
教育・研究機関

フィット感がよく長時間使っても疲れません。鼻の形状に合わせてフィットするのと、あご全部を広く覆うアコーディオン構造が好きです。

1人が参考にしています
対象商品:
09112023
2016-05-23
用途:
花粉対策など

いい感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする