マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
スマホ用ホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09112130
品番
SH1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
適合
Aボール
寸法(mm)
90×140×45
質量(g)
約139
対応機種
横幅:約78mm以内、縦幅:約125〜174mm、厚さ:約15mm以内
関連資料:
(0.25MB)
注意
※ジョイントボール(DBA-B17) が必要です。