マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
タブレットホルダー10インチ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09112148
品番
RAM-HOL-TAB34U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
280×210×45
質量(g)
約254
対応機種
横幅:約266〜317mm、縦幅:約187〜200mm、厚さ:約25〜31mm
適合サイズ
Cボール
関連資料:
(0.25MB)
注意
※薄型タブレットには別売スペーサースポンジの使用をおすすめします。
※ ボール部未付属