マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
Xグリップセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09112315
品番
X-GSM
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
強力ながら手軽な着脱
内部のバネがクランプ幅を自動的に調整。
テザーでより安心
テザー( 固定用ゴム) を併用することでより脱落の恐れを軽減。
付属品
テザー(固定用ゴム)
寸法(mm)
約145×65×240
質量(g)
約350
対応機種
横幅:約45〜114mm、厚さ:約22mm以内
対象
【固定対象】ポール:Φ16〜36mm
関連資料:
(0.59MB)