マイゾックス
マイゾックスの その他測量用品
スライド式モバイルホルダー Tetra Slide (テトラスライド)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09112331
品番
TS-SH2
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ボタンの操作に干渉しづらい構造。
カメラに干渉しづらい構造のため、装着しながらカメラを使用することが可能です。
傷止めシリコンゴムでスマホの傷を軽減。
付属品
プレート型二脚、 二脚取付用ネジ、 取扱説明書
寸法(mm)
135×200×200
質量(g)
約346
対象
【固定対象】Φ6mmポール
適合寸法(mm)
スマートフォン/横幅:約60〜90、 厚さ:約15以内
関連資料:
(0.59MB)