コントローラークランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09112340 品番CRL-CLA
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

クランプを締めるだけの簡単固定
角度調整可能なボールジョイント

寸法(mm)280×120×40 質量(g)約450 対応機種横幅:約67〜110mm、厚さ:約55mm以内 対象【固定対象】ポール:Φ32〜34mm
関連資料:(0.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする