ウェアラブルホルダー TETRA FIT データコレクタ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09112358 品番TF-C56
参考基準価格(税別)¥48,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

両手が自由になるハンズフリー仕様
上から挿入するだけ

適合機種TOPCON- FC-500、- FC-600、SOKKIA、- SHC500、- SHC600 寸法(mm)335×120×85 質量(g)本体360 / ベルト260 角度(°)ホルダーチルト:-90 〜 90まで可動 長さ(cm)ネックストラップ:75〜129 寸法(cm)腰ベルト:ウエスト70〜110
関連資料:(0.5MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする