SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の オフィス・住居用洗剤
SARAYA(サラヤ)の マルチクリーナー
サットトレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5kg)
注文コード
09114123
品番
51660
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
テーブルやイスなどの汚れ落としに。
商品タイプ
補充用
形状
液体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×120×284
希釈倍率
10〜20倍
使用場所
室内(テーブル・イスなど)
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※目安の希釈倍率となります。汚れの度合い、使用用途に応じて希釈してください。※カップ、ノズルは別売りです。