SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の オフィス・住居用洗剤
SARAYA(サラヤ)の マルチクリーナー
サットトレール用 スプレーボトル
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
サットトレール20倍希釈液用
注文コード
09114148
品番
51662
参考基準価格(税別)
¥385
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
サットトレール希釈液用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ
空容器
仕様
サットトレール20倍希釈液用
種別
空ボトル:希釈倍率指定
容量(mL)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99×73×216
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※薬液は別売りになります