濃縮中性洗剤

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(5kg) 注文コード09114525 品番50099
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,750
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗浄力をギュッと濃縮。少量パワフル洗浄!
豊かな泡立ちと洗浄力で油汚れに強い中性洗剤です。濃縮タイプで大変経済的。

液性中性 種別補充用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284 希釈倍率2000倍 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※目安の希釈倍率となります。汚れの度合い、使用用途に応じて希釈してください。※カップ、ノズルは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-15
用途:
洗い物がたくさんある時、濃縮タイプなので長持ちして助かります。
製造業

長持ちするので長く使いたいです。今までない使い易いタイプです。

対象商品:
09114534
2020-03-06
用途:
キチン用
中華料理 甲仔園 様 (飲食業)

中華料理だから,いつもフライバン洗うこと大変に洗剤を掛かります,この洗剤あったら,本当に嬉しいですねありがとうございます!

対象商品:
09114534
2021-07-02
用途:
食器洗い用
自動車・二輪車・自転車関連業

使用説明の希釈率ではほとんど泡が立たず、食器洗い用には全く向きません。使用用途が合っていないのかもしれませんが、「豊かな泡立ちと洗浄力で油汚れに強い中性洗剤です。」という商品説明には疑問を感じます。せいぜい10倍希釈でないと泡が立ちません。

対象商品:
09114534
2019-07-29
用途:
機械類の洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

既定値に希釈すると洗浄力に不安を感じます。思っていたほど油汚れを落とす感じはないです。どちらかというと期待外れな感じですが本来の目的は野菜や食器ようなので仕方ないかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09114534
2016-12-14
用途:
食器の洗いに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

説明は希釈2000倍でした 試しに1000倍で
薄めて使用しましたが 泡が立たない
汚れが落ちてるか 判断できず
(´;ω;`)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。希釈倍率2000倍は最大の倍率となりますので、汚れの度合い、用途に応じて希釈してお使いください。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする