※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-6C-0.5X ルミナ自動スプレーガン ST-6C-0.5X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機 09114677 ST-6C-0.5X ルミナ自動スプレーガン ST-6C-0.5X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機 09114677

ルミナ自動スプレーガン ST-6C-0.5X型(ジョイント・ニップル無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09114677 品番ST-6C-0.5X
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。
液循環機構付です。
霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。
塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。

用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。 トラスコ品番810-5460 材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) パターン開き(mm)最大260 ノズル口径(Φmm)0.5 粒径(μm)(平均)28 噴出量(mL/min)液体:0〜62 取付口(エア・液体)Rp1/8
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする