SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 洗剤
SARAYA(サラヤ)の 工場用洗剤
ヨゴレトレールK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2.5kg)
注文コード
09114787
品番
51402
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
高温で使用しても溶剤臭が気にならない洗浄剤です。
種別
補充用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×89×225
希釈倍率
6〜40倍
液性
アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
液体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※目安の希釈倍率となります。汚れの度合い、使用用途に応じて希釈してください。※カップ、ノズルは別売りです。