※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIN120150 振動ドリルビット(丸軸 滑り防止付) BOSCH(ボッシュ) 09115934 SIN120150 振動ドリルビット(丸軸 滑り防止付) BOSCH(ボッシュ) 09115934 SIN120150 振動ドリルビット(丸軸 滑り防止付) BOSCH(ボッシュ) 09115934 SIN120150 振動ドリルビット(丸軸 滑り防止付) BOSCH(ボッシュ) 09115934 SIN120150 振動ドリルビット(丸軸 滑り防止付) BOSCH(ボッシュ) 09115934

振動ドリルビット(丸軸 滑り防止付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09115934 品番SIN120150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,630
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

【振動ドリルビット】滑り防止機能付きな丸軸!鎌形チップで快速穴あけ!
●正確な位置決め●速い穴あけ
適合機種 コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル

刃先径(Φmm)12 刃径(Φmm)12 材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼 全長(mm)150 シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 有効長(mm)90 用途コンクリート・モルタル・(石材)の穴あけ トラスコ品番497-7688
注意
*機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする