BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の ディスク研磨材
BOSCH(ボッシュ)の 研磨ディスク
研磨ディスク バリューシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
09116126
品番
FD100A80V
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ヨーロッパ安全企画EN13743に適合した、高い安全性と高い研削力。
低振動で高研削力。曲面にも使え、美しい研磨面。
粒度
80
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
適合材
金属
トラスコ品番
497-3399
用途
金属の研削・研磨、塗装前の下地研磨、塗料・サビ取り
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12100
取付穴径(Φmm)
15