ステンレス製 M型フード付ガラリ 防音タイプ

(1件のレビュー)
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(Φmm)150 材質本体・フード・水切板・金網板・金網板取付ビス・組立ビス/SUS304、防音材/ポリエチレンフォーム 注文コード09117578 品番UK-MBON150B-BK
参考基準価格(税別)¥11,650 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は呼び径・材質など12種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)265 寸法B(mm)145 寸法C(mm)160 寸法D(mm)102 寸法E(mm)58 寸法F(mm)38 寸法G(mm)83 寸法H(mm)266 種類M型フード付ガラリ 呼び径(Φmm)150 材質本体・フード・水切板・金網板・金網板取付ビス・組立ビス/SUS304、防音材/ポリエチレンフォーム 仕様【金網(メッシュ)】10 仕上BK(ブラック) 開口面積(cm2)22.82 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86954524
2018-07-18
用途:
古い物と取り替え
不動産業

ガラリのみでは、あまり防音効果はありませんでした。
防音パイプ2個使用併用で、かなり防音効果はあります。
2個使用ですが、目一杯入れれば、もっと効果が上がるのではと思います。

本体のサイズばかり気にしていましたが、下の方が飛び出ているので、サイズを確認した方が良いです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする