※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WX-PHSS 2.1 超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 スタブ形(強力重切削型) WX-PHSS OSG(オーエスジー) 09117744 WX-PHSS 2.1 超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 スタブ形(強力重切削型) WX-PHSS OSG(オーエスジー) 09117744 WX-PHSS 2.1 超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 スタブ形(強力重切削型) WX-PHSS OSG(オーエスジー) 09117744

超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 スタブ形(強力重切削型) WX-PHSS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09117744 品番WX-PHSS 2.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,980
この商品は92種類から選べます 他の種類を見る

切りくずの排出性と刃先剛性を高い次元で両立した強ねじれエンドミルの短刃長型です。剛性の高い短刃長のため大きな切込みでの高送り加工を可能とします。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

ねじれ角(°)45 表面処理WX(TiAIN系)コーティング 材質超硬合金 シャンク径d(Φmm)6 刃長Lc(mm)3.2 外径D(Φmm)2.1 全長L(mm)60 外径公差(mm)0〜-0.020 刃数4 刃径(Φmm)2.1 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC:◎、〜60HRC:〇)、ステンレス鋼(〜35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする