COOLIFY Airネッククーラー [ White ]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09118929 品番X00FG9003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000

・重さわずか395グラムのCOOLiFY Airは、首に簡単に掛けられ、どこへ行っても快適な涼しさを保ちます。夏の長時間の通勤やウォーキングでも、首への負担を感じることはありません。
・進化版COOLIFY Air登場。冷却プレート、風力、半導体冷却技術、KU2.0チップ、長時間バッテリーが一新されました
・安心の羽根なしデザインで髪を巻き込まず、31dBの静音設計
・人間工学に基づいた安定カーブと軽量素材で一日中快適。滑らかで肌触りの良い冰感素材を使用
・最大24時間の長時間稼働
・充電しながらの使用が可能
・耐久性の高い素材を外装に使用
・半導体技術を活用した冷却・加熱機能
・瞬時に涼しさを提供する4749mm2の冷却面積
・冬には首元を暖める加熱技術を搭載
・温度制御技術で常に快適な温度を維持
・充電用ケーブル同梱

セット内容本体、ケーブル 使用方法首かけ 質量(kg)0.395 ホワイト 連続使用時間(時間)24 充電時間3時間 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)2500×2 RoHS指令(10物質対応)対応 充電端子USB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする