カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの 半月型・かまぼこ型・山型
ウェーブクッション 大
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09118938
品番
BS-64
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
大きなウェーブ形状!
クッション性が高く弾力のある触感!
ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
ウェーブが取り付け箇所の凸凹に沿うため、様々な形状の角をガードできます。
用途
安全対策に
付属品
専用両面テープ
材質
本体/発砲ゴム(NBR)
長さ(mm)
2000
幅(mm)
約80
厚さ(mm)
約8
色
イエロー
粘着剤
専用両面テープ/アクリル系