カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの L字型
トラ柄反射クッション L字型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09118999
品番
TH-L01BKYE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
トラ柄の反射クッションです。
暗所でも目立つ全面反射材仕上げ。
折り曲げに便利なスリット加工入りでカッター、ハサミで簡単にカット加工できます。
用途
鋼材などの保護用クッション
材質
反射材/EVA
形状
L字型
色
ブラック/イエロー
粘着剤
アクリル系
サイズ(mm)
約幅500×長さ1000×厚さ12