※製品代表画像

JN07 ハンドル チャックハンドル 北川鉄工所 09119084 JN07 ハンドル チャックハンドル 北川鉄工所 09119084

チャックハンドル

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09119084 品番 JN07 ハンドル
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
寸法F1(mm)160(全長) 寸法F2(mm)20(軸径) 寸法F3(mm)12(ハンドル部・シャフト径) 寸法F4(mm)240(ハンドル部・幅) 寸法F5(mm)11(差込部) 適合型式JN07
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-13
用途:
チャック回し
ティグクラフトジャパン 様

北川のWEBサイトでチャックハンドルの寸法が載ってますので、寸法知りたい方はググって下さいませ。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
寸法等のスペック情報を追加致しました。

対象商品:
09119057
2016-11-24
用途:
北川チャックのハンドル無くしたので補充用

北川のチャックハンドルのラインナップが有れば
他社のチャックでも大部分使えるので、もう少しサイズの情報を
書いておいて欲しい。

IC-6が8mm角のチャックハンドル用と言う、型式から見ると
6mmじゃないの?と思うような事もあるので・・・

届いて、バー部分までグリスが付いていたので
バー部分はグリスを拭いて、使っています。

価格も製品もこんな物ですが、調達しにくい商品なので
ラインナップしてもらえるのはとてもありがたいです。

7人が参考にしています
対象商品:
09119145
2016-04-27
用途:
旋盤使用時
建設業・工事業

作りはしっかりしていて満足です。しかし主軸が太いのが少し難点です。

2017-02-21
用途:
旋盤のチャックハンドル補充用

使用した感想以前の問題で、寸法等の情報不足でどれを購入してよいかの判断が出来ない。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする