画像準備中

中実パワーチャック Nシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09119242 品番N-06
参考基準価格(税別)¥164,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

中実のスタンダードチャック。
強力な把握力と高耐久性。
CE対応品。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※N-04、05の取付 120°ピッチ×3本。N-21、24の取付 60°ピッチ×6本。
※許容最高回転速度は、実測値によります。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09119242
2016-02-10
用途:
工場の機械に取り付ける
SPG株式会社 様

機械に取り付けましたが、心配してましたがうまくマッチしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする