用途配管や設備からの漏洩検知に
付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等
質量(g)約190(電池/レーザーケース含む)
電源単3形アルカリ乾電池2本
表示【検知】断続音及びアラームランプの点滅
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×32×130(突起部除く)
応答時間3秒以内(フロンガス除く)
検知原理熱線型半導体式
使用温湿度範囲-20〜50℃/30〜85%RH以下(但し結露無き事)
防爆構造本質安全防爆(ExiaUBT3)
電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常湿・常温において]
検知対象ガスLPG、R407C
濃度(ppm)【検知可能濃度】都市ガス/LPG等:10、フロンガス:30
漏洩量【検知可能漏洩量】都市ガス、LPG等:3.3×10-6Pa・m3/s、フロンガス:[R407C]12.4g/年、[R410A]11.2g/年
校正証明書付き(宛名なし)