XP-3310U-エタン_乾(検査成績書・トレサビリティ付) 校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機 09119787 XP-3310U-エタン_乾(検査成績書・トレサビリティ付) 校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機 09119787

校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ガスの種類校正ガス:エタン 使用電源単3アルカリ乾電池4本(約15時間) 注文コード09119787 品番XP-3310U-エタン_乾(検査成績書・トレサビリティ付)
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は検知対象ガス・ガスの種類・使用電源など38種類から選べます 他の種類を見る

可燃性ガスの爆発危険濃度(%LEL)の測定が可能です。
専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。
従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。
乾電池/充電池の2WAY対応。
※標準では乾電池仕様です。充電池で使用する場合はオプション品の充電器が必要です。
データロギング機能付き。機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。
ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。

付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム 測定範囲0〜100%LEL 質量(g)約460(電池含む) ガスの種類校正ガス:エタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く) 保護等級IP67相当 機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 使用電源単3アルカリ乾電池4本(約15時間) 使用温湿度範囲-20〜50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 防爆構造Ex ia da UC T4 Ga 警報設定値20%LEL(固定) 校正証明書付き(宛名なし)
関連資料:(0.12MB)(0.09MB)
注意
※品番に「検査成績書・トレサビリティ付」が含まれる商品はガス検知器および検査成績書、トレーサビリティ証明書、トレーサビリティ体系図のセットとなります。書類だけの発行ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする