HBS09C 硬爪 北川鉄工所 09120028 HBS09C 硬爪 北川鉄工所 09120028 HBS09C 硬爪 北川鉄工所 09120028

硬爪

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード09120028 品番HBS09C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
寸法T1(mm)90 寸法T2(mm)32 寸法T3(mm)48 寸法T6(mm)12.7 寸法T9(mm)12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09120028
2022-08-21
用途:
機械加工(旋盤加工)

長年の使用により偏摩耗したため交換、取付に関しても精度的に大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする