付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム質量(g)約460(電池含む)ガスの種類校正ガス:イソブタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く)保護等級IP67相当機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング使用電源単3アルカリ乾電池4本(約15時間)使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)防爆構造Ex ia da ⅡC T4 Ga測定範囲(ppm)0~10000警報設定値500ppm(固定)校正証明書付き(宛名なし)