XP-3368U-アセチレン_乾(検査成績書・トレサビリティ付) 校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機 09120469 XP-3368U-アセチレン_乾(検査成績書・トレサビリティ付) 校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ 新コスモス電機 09120469

校正証明書付 可燃性ガス検知器XPシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ガスの種類校正ガス:アセチレン、酸素 使用電源単3アルカリ乾電池4本(約15時間) 注文コード09120469 品番XP-3368U-アセチレン_乾(検査成績書・トレサビリティ付)
参考基準価格(税別)¥259,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品はガスの種類・使用電源など28種類から選べます 他の種類を見る

1.ワイドレンジモデルをラインナップ(XP-3160U-W、XP-3168U-W)。LEL測定(爆発防止)とPPM測定(漏洩検知)が1台で対応可能。
2.1台で32種のガス測定が可能(XP-3310U、XP-3118U、XP-3160U-W、XP-3168U-Wで校正ガスがメタン、イソブタン、プロパンの場合)
3.Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。
4.耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。

用途プラント、工場等での安全確認に 付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム 測定範囲酸素:0〜25vol% 質量(g)約460(電池含む) ガスの種類校正ガス:アセチレン、酸素 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く) 保護等級IP67相当 機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 使用電源単3アルカリ乾電池4本(約15時間) 使用温湿度範囲-20〜50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 防爆構造Ex ia da UC T4 Ga 測定範囲(ppm)アセチレン:0〜5000 警報設定値250ppm(固定) 校正証明書付き(宛名なし)
関連資料:(0.12MB)(0.09MB)
注意
※校正ガスにのみ感度を有するものではありません。
※品番に「検査成績書・トレサビリティ付」が含まれる商品はガス検知器および検査成績書、トレーサビリティ証明書、トレーサビリティ体系図のセットとなります。書類だけの発行ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする