用途プラント、工場等での安全確認に
付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム
測定範囲アセチレン:0.0〜100.0%LEL、酸素:0〜25vol%
質量(g)約460(電池含む)
ガスの種類校正ガス:アセチレン、酸素
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く)
保護等級IP67相当
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
使用電源単3アルカリ乾電池4本(約15時間)
使用温湿度範囲-20〜50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
防爆構造Ex ia da UC T4 Ga
警報設定値アセチレン:20%LEL(固定)、酸素:18vol%(固定)
校正証明書付き(宛名なし)