用途プラント、工場等での安全確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、ニッケル水素充電池、液晶保護フィルム、充電器、アダプタ測定範囲イソブタン:0.0~100.0%LEL、酸素:0~25vol%質量(g)約460(電池含む)ガスの種類校正ガス:イソブタン、酸素寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く)保護等級IP67相当機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング使用電源単3ニッケル水素充電池4本(約15時間)使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)防爆構造Ex ia da ⅡC T3 Ga警報設定値イソブタン:20%LEL(固定)、酸素:18vol%(固定)校正証明書付き(宛名なし)