AJM12 ミルクココア/ライトブラウン飛ばし サーヴァントスピア1.4g ヴァルケイン 09122246

AJM12 ミルクココア/ライトブラウン飛ばし サーヴァントスピア1.4g ヴァルケイン 09122246
AJM12 ミルクココア/ライトブラウン飛ばし サーヴァントスピア1.4g ヴァルケイン 09122246
AJM12 ミルクココア/ライトブラウン飛ばし サーヴァントスピア1.4g ヴァルケイン 09122246

サーヴァントスピア1.4g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個AJM12 ミルクココア/ライトブラウン飛ばし注文コード09122246品番AJM12 ミルクココア/ライトブラウン飛ばし
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

「攻める」スプーニングを貫き、理想のアプローチを実現する為に求められたのは、スプーン操作時のレスポンス。ハイアピールアクションでありながら、あえてマイクロシルエット設計とすることで様々な速度領域に対応。高速域ではマイクロシルエットならではの機動性を活かし瞬時に魚を引き付け、低速域ではしっかり追わせてバイトに持ち込む。攻めるスタイルを凝縮したサーヴァントスピア、満を持して登場!!

その他リング:0AJM12 ミルクココア/ライトブラウン飛ばし質量(g)1.4フックジャイロフック5
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする