※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-HO-GDR 7.6 EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー) 09122452 EX-HO-GDR 7.6 EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー) 09122452 EX-HO-GDR 7.6 EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー) 09122452

EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)7.6 注文コード09122452 品番EX-HO-GDR 7.6
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はドリル径など175種類から選べます 他の種類を見る

油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。

ドリル径(Φmm)7.6 溝長(mm)75 全長(mm)119 シャンク径(Φmm)8 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(〜35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端1.8 先端角(°)130 シャンク長(mm)41.3 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状R形シンニング シャンク径公差h6 給油方式油穴付き ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
注意
※Φ12以下はプレインシャンクとなります。
※Φ12超えはフラット付ストレートシャンクとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする