サーヴァントスピア1.1g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 LT3 レッドフィニッシュ 注文コード09122587 品番LT3 レッドフィニッシュ
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

「攻める」スプーニングを貫き、理想のアプローチを実現する為に求められたのは、スプーン操作時のレスポンス。ハイアピールアクションでありながら、あえてマイクロシルエット設計とすることで様々な速度領域に対応。高速域ではマイクロシルエットならではの機動性を活かし瞬時に魚を引き付け、低速域ではしっかり追わせてバイトに持ち込む。攻めるスタイルを凝縮したサーヴァントスピア、満を持して登場!!

その他リング:0 LT3 レッドフィニッシュ 質量(g)1.1 フックジャイロフック6
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする