曜日別特売
EX-LS-GDS 10.8×120 EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS OSG(オーエスジー) 09124184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-LS-GDS 10.8×120 EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS OSG(オーエスジー) 09124184
EX-LS-GDS 10.8×120 EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS OSG(オーエスジー) 09124184
EX-LS-GDS 10.8×120 EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS OSG(オーエスジー) 09124184

EXゴールドドリル 一般加工用 ロングシャンク スタブ形 EX-LS-GDS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)10.8
シャンク径(Φmm)10.8
全長(mm)120
溝長FL(mm)47
内容量1本注文コード09124184品番EX-LS-GDS 10.8×120
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

リーチの要する横形の機械や、壁、治具類に近接した部分の加工に適します。

ドリル径(Φmm)10.8全長(mm)120シャンク径(Φmm)10.8材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co公差h8シャンク長(mm)70精度h7表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形溝長FL(mm)47ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする