ハイドラムF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 C160 合着フルオレンジ 注文コード09124669 品番C160 合着フルオレンジ
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ミノーとクランクの両方の性質を持つニュースペックミノー!! 単一ボディーではだせない高次元なナチュラルアクションを生み出す為にバランス設定を極限まで追求した新スペック4連ジョイントボディーが今までにないナチュラルなライブウォブリングを生み出す!!高速リトリーブでは今までウォブリングプラグでは限界だった高速スピード領域までサーチを可能にし、タイトなウォブリングアクションでトラウトを誘う。低速リトリーブ時に見事に克服したスローワイドなウォブリングでバイトに持ち込む。ウォブリング・ローリングに続く第3のアクションライブウォブリングがエリアトラウトの新たなる革命をもたらす!

適合リング:0(両アイ2連結) 全長(mm)70(設計上、若干の誤差あり) C160 合着フルオレンジ 質量(g)3.7 タイプミノーフローティング フックジャイロフック5
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする