スウェーバー シンキングS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 M215 ミラージュミスト 注文コード09124827 品番M215 ミラージュミスト
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

圧倒的集魚力!変幻自在ナチュラルスラロームアクション!! 抜群の飛距離を実現し横方向の動きの純度を高める絶妙なボディーバランスは水平スイム姿勢によるスローなただ巻きを軸にショートトゥイッチや巻きスピードの変化によるスライドアクションで捕食本能を刺激しバイトを誘発!水面直下だけでなく中層〜ディープレンジまでカバーする扱いやすさに加え、卓越した巻き感度は雑味の無いクリアなバイトを演出。ミノーやクランクベイトとは異なる存在感で新たなる世界へと誘う新感覚シンキングペンシル!スウェーバーS登場!!

その他リング:0 全長(mm)45 M215 ミラージュミスト 質量(g)2.9 タイプシンキング フックジャイロフックライド6
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする